※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ RCMT-RX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
切刃長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
7.94
内接円直径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
材質
AC630M
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41314716
品番
RCMT2006M0N-RX AC630M
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
20
厚さ(mm)
6.35
材質
AC630M
内接円直径(Φmm)
20
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります