MXQ20TFL-150ASCT MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TFL) SMC 41315058

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TFL)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスタボルト(-) 標準形注文コード41315058品番MXQ20TFL-150ASCT
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする