曜日別特売
MXQ20TN-20 MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN) SMC 41315094

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード41315094品番MXQ20TN-20
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする