11/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
チップ SDCN
SDCN42L H10E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41316037
品番
SDCN42L H10E
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
H10E
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し