11/22より値下げ!現場を応援
SDCN53R H10E チップ SDCN 住友電工ハードメタル 41316055

チップ SDCN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41316055
品番
SDCN53R H10E
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)値下げ
¥27,980
材質
H10E
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする