曜日別特売
SEEN42MT ACP100 チップ SEEN 住友電工ハードメタル 41316256

チップ SEEN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
材質ACP100
内容量1箱(10個)注文コード41316256品番SEEN42MT ACP100
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ACP100形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする