曜日別特売
SEET0903AGSN-G ACP100 チップ SEET 住友電工ハードメタル 41316371

チップ SEET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACP100注文コード41316371品番SEET0903AGSN-G ACP100
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質ACP100形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする