811-7131 D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PRO 41318035

D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41318035品番811-7131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = PCBマウント
ピッチ = 2.77mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
定格電圧 = 250 V ac
長さ = 69.4mm
幅 = 20.9mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mm
シリーズ番号 = 107
基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41318035
2023-03-02
用途: HIOKI社製 インピーダンスアナライザー背面I/O端子からコンパレーター信号、自作の制御回路に取り込む。
えるぱち電子工学舎製造業

ガラエポ基板にビス留めできる。普通にしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする