RS PRO
RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1リール(100m)
注文コード
41320573
品番
841-7140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
断面積 = 0.079 mm
2
シース色 = 黄
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル
コアストランド = 7 / 0.12 mm
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 200℃
使用温度範囲 = -75 → +200 ℃
長さ = 100m
外径 = 0.71mm
許容電圧 = 300 V
スタンダード メット = BS 3G 210:1996
PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表