※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SPGT-SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41322915
品番
SPGT090304L-SD T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
コーナー半径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
材質
T3000Z
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります