TBGT060102R-FW T1500A チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタル 41324342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBGT060102R-FW T1500A チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタル 41324342
TBGT060102R-FW T1500A チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタル 41324342

チップ TBGT-FW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500Aコーナー半径(mm)0.2注文コード41324342品番TBGT060102R-FW T1500A
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質T1500A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする