TBGT060104L-W チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル 41324455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBGT060104L-W チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル 41324455
TBGT060104L-W チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル 41324455

チップ TBGT-W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T110Aコーナー半径(mm)0.4注文コード41324455品番TBGT060104L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質T110A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする