曜日別特売
TNGG110302R-FT T1500A チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタル 41331665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-FT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500Aコーナー半径(mm)0.2注文コード41331665品番TNGG110302R-FT T1500A
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面材質T1500A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする