※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNGG-ST
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1500A
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
注文コード
41331762
品番
TNGG160308R-ST T1500A
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・厚さ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
T1500A
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります