※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TNMG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AC630M
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
41335086
品番
TNMG160408R-HM AC630M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC630M
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります