曜日別特売
MXQ25A-75Z-M9BWL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75Z) SMC 41335735

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75Z)MXQ25A-75Z-M9BWL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード41335735品番MXQ25A-75Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥59,790販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする