曜日別特売
T-NU-ZNEX040104 BN2000 チップ T-NU-ZNEX 住友電工ハードメタル 41338376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ T-NU-ZNEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード41338376品番T-NU-ZNEX040104 BN2000
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質BN2000コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)1.59逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする