仕様シリーズ = D-1000
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 4
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電圧 = 250 V ac/dc
D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様