- 仕様
- コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMPMODU HE13/HE14
ボディ向き = ストレート
長さ = 12.7mm
幅 = 5.08mm
深さ = 15mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
たとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456') 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応