※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
0.5
3
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9BW
M9B
M9BV
M9N
M9BWV
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9NW
M9NWV
M9BA
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41343322
品番
MXQ6-20Z-M9BW
参考基準価格(税別)
¥35,090
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード