曜日別特売
MXQ6-20Z-M9BV MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20Z) SMC 41343347

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BV
M9BV
M9B
M9N
M9BW
M9BWV
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9NW
M9NWV
M9BA
内容量1個注文コード41343347品番MXQ6-20Z-M9BV
参考基準価格(税別)¥35,420販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする