曜日別特売
MXQ6-20Z-M9NWL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20Z) SMC 41343374

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9NW
M9NW
M9B
M9BV
M9BW
M9NWV
M9BA
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9N
M9BWV
内容量1個注文コード41343374品番MXQ6-20Z-M9NWL
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする