TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
注文コード
41344233
品番
171638-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
0.5~1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
動作温度範囲(℃)
-20~+105
結線方法
圧着
オス・メス
オス
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
錫