TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41345527
品番
CWT3803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
最小ケーブル径 = 1.3mm
最大ケーブル径 = 2.7mm
スリーブ長さ = 42mm
材質 = ポリオレフィン
最小使用温度 = -55℃
最大使用温度 = +125℃
色 = 透明
CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表