TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41349919
品番
0-215877-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ジェンダー = メス
LANカテゴリ = Cat3
取り付けタイプ = スルーホール
極数 = 8
コネクタタイプ = RJ45
シールドタイプ = シールドなし
向き = ライトアングル
長さ = 15.2mm
深さ = 18.5mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応