内容量1袋(100個)仕様ジェンダー = オス併用 = MATE-N-LOKコネクタシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用. TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持するためのロッキングランスを特徴としており、スズ又は金めっきの、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。注文コード41350095品番60618-1