曜日別特売
ZNMT2205125-C ACK300 チップ ZNMT-C 住友電工ハードメタル 41351292

チップ ZNMT-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACK300
厚さ(mm)5.56
内容量1箱(10個)注文コード41351292品番ZNMT2205125-C ACK300
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質ACK300厚さ(mm)5.56形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする