住友電工ハードメタル
チップ ZNMT-S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
ACP300
ACZ310
ACZ330
ACK300
ACP200
ACP300
ACZ350
厚さ(mm)
6.35
4.76
5.56
6.35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41351423
品番
ZNMT2806150-S ACP300
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ACP300
厚さ(mm)
6.35
形状
特殊形状
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります