住友電工ハードメタル
チップ ZNMT-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
ACP200
ACK300
ACP200
ACP300
ACZ330
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
41351545
品番
ZNMT4310250-N ACP200
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ACP200
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります