ZPGU2061080 ACZ120 チップ ZPGU 住友電工ハードメタル 41351581

チップ ZPGU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナー半径(mm)0.8注文コード41351581品番ZPGU2061080 ACZ120
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質ACZ120コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)11チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする