住友電工ハードメタル
チップ ZPGU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
41351606
品番
ZPGU2876125 ACZ120
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACZ120
コーナー半径(mm)
1.2
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります