曜日別特売
HMD022S ハイスマルチドリル 住友電工ハードメタル 41352507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスマルチドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード41352507品番HMD022S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)13全長(mm)45材質高級粉末ハイス表面処理TiAIN系複合多層コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする