TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
注文コード
41353044
品番
170365-3
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
0.1~0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
26~22
動作温度範囲(℃)
-20~+105
結線方法
圧着
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金