※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなしオートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード41357812品番MXQ6B-10ZN-A93L
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など383種類から選べます他の種類を見る