内容量1袋(10個)仕様ジェンダー = オス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。. TE Connectivity商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクトは、商用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この商用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。注文コード41361794品番350552-1