曜日別特売
MDW0340GS4 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41363165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0340GS4 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41363165
MDW0340GS4 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41363165

マルチドリル MDW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.4注文コード41363165品番MDW0340GS4
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
刃先径(Φmm)3.4有効長(mm)24全長(mm)60.0シャンク径(mm)4材質ACX70コーティングDEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする