仕様コンタクト数 = 15
行数 = 3
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = オス
シリーズ = AMP Universal Power
併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 20.94mm
幅 = 18.95mm
深さ = 19.3mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用