曜日別特売
MXQ6L-10ZE3 MX Series(MXQ6L) SMC 41363717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ6L-10ZE3 MX Series(MXQ6L) SMC 41363717
MXQ6L-10ZE3 MX Series(MXQ6L) SMC 41363717

MX Series(MXQ6L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード41363717品番MXQ6L-10ZE3
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする