曜日別特売
1-179958-2 TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41365845

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41365845品番1-179958-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 10.16mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 5000
併用可能製品 = Wire-to-Board Connector
ボディ向き = ストレート
長さ = 35.76mm
幅 = 9.8mm
深さ = 29mm
ハウジング材質 = PET
高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする