仕様ジェンダー = メス
併用 = Micro Power Quadlockシステムハウジング
シリーズ = Micro Power Quadlock
最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 錫合金
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +130℃
TE Connectivityマイクロパワークワッドロックコンタクト. マイクロパワークワッドロックコネクタ用の圧着レセプタクルコンタクトです。 このメスマイクロパワークワッドロックコンタクトはスズめっき仕上げで、確実な保持を提供するロックランスを備えています。17 → 13 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。