※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-75Z)
MXQ8-75Z-M9BVL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
1
3
5
オートスイッチ種類
M9BV
M9B
M9BA
M9BV
M9BW
M9N
M9NV
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41381077
品番
MXQ8-75Z-M9BVL
参考基準価格(税別)
¥53,680
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード