MXQ8A-10ZHM-M9B MX Series(MXQ8A-10ZHM) SMC 41384315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ8A-10ZHM-M9B MX Series(MXQ8A-10ZHM) SMC 41384315
MXQ8A-10ZHM-M9B MX Series(MXQ8A-10ZHM) SMC 41384315

MX Series(MXQ8A-10ZHM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41384315品番MXQ8A-10ZHM-M9B
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする