MXQ8A-10ZL-M9BAL MX Series(MXQ8A-10ZL) SMC 41384446

 

MXQ8A-10ZL-M9BAL MX Series(MXQ8A-10ZL) SMC 41384446
MXQ8A-10ZL-M9BAL MX Series(MXQ8A-10ZL) SMC 41384446

MX Series(MXQ8A-10ZL)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード41384446品番MXQ8A-10ZL-M9BAL
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする