- 仕様
- チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 250 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 278 W
動作温度 Min = -55 ℃
NチャンネルMOSFET、Dシリーズ高電圧、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応