曜日別特売
KQ2D08-00A デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 41387762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D08-00A デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 41387762
KQ2D08-00A デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 41387762

デルタ KQ2D ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード41387762品番KQ2D08-00A
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)13.2寸法L(mm)18.8寸法M(mm)14.2寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)8.4形状デルタ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.8使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする