有効断面積(mm2)(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)14.7寸法D(Φmm)9.7寸法L(mm)17.7寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8トラスコ品番424-4028色リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)4.1シール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5