曜日別特売
KQ2H01-35N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H01-35N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391944
KQ2H01-35N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391944

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/8接続ねじNPT1/4注文コード41391944品番KQ2H01-35N
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)12.3寸法D(Φmm)6.7寸法L(mm)16.7寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14.29形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/8使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/4接続ねじNPT1/4リリースブッシュ:オレンジ質量(g)16.2シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする