曜日別特売
KQ2H03-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H03-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391953
KQ2H03-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41391953

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/32接続ねじ10-32UNF注文コード41391953品番KQ2H03-32N
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.3
(ウレタン)3.3
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)14.1寸法D(Φmm)7.7寸法L(mm)17.6寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)8形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)5/32使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジ質量(g)3.3材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.3
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする