曜日別特売
KQ2H07-03A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H07-03A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392154
KQ2H07-03A ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392154

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじR3/8注文コード41392154品番KQ2H07-03A
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.5
(ウレタン)11.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)13寸法D(Φmm)10寸法L(mm)18.1寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)17形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8リリースブッシュ:オレンジ質量(g)24シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.6
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする