曜日別特売
KQ2H07-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392172

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H07-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392172
KQ2H07-32N ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC 41392172

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじ10-32UNF注文コード41392172品番KQ2H07-32N
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)14.5寸法D(Φmm)10寸法L(mm)18寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジ質量(g)5.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.3
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする